VHM-opname cilindrisch, lang, Cilinderschacht, Voor snijkop-⌀ D: 12mm

Artikelnummer: 210562 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 12 mm
Opname Cilinderschacht
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ d1 11,8 mm
Totale lengte L 115 mm
Nuttige lengte L1 64 mm
Schacht-⌀ DS h6 16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 10 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210562 12
EAN/GTIN 4045197558015
Nummer fabrikant 210562 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.
Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). Tolerantie = h6.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan