• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Hoekfreeskop PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Artikelnummer: 210050 9,7
Korting
€ 84,29
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Steel; TopCut
Snijkant-⌀ D 9,7 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 3
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 7,5 mm
Totale lengte L 26,9 mm
Hoekafronding rv 0,32
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210050 9,7
EAN/GTIN 4045197941138
Nummer fabrikant 210050 9,7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ap max ≤ 0,5×D.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan