Opzetadapter voor momentsleutel 10X4

Artikelnummer: 219986 10X4
Korting
61,60 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor snijkop-⌀ D 12 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 10 Nm
Geschikte momentsleutels nr. 656055 25
Producttype Sleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 219986 10X4
EAN/GTIN 2050001700629