nivello® binnenschoen bouwjaar 2005-2018 98x25 mm

Artikelnummer: 19204
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladderschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19204
EAN/GTIN 4031405192041
Nummer fabrikant 019204

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor producten gemaakt van aluminium van jaar 2005 tot 2018
  • 1 set = 4 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 37 mm
  • Hoogte: 86 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 100 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap