• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Innenschuh Baujahr 2005-2018 98x25 mm

Artikel-Nr.: 19204
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leiterschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19204
EAN / GTIN 4031405192041
Herstellernummer 019204

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2005 bis 2018
  • 1 Satz = 4 Stück

Merkmal:

  • Breite: 37 mm
  • Höhe: 86 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge: 100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren