Sabot intérieur nivello® année 2005-2018 98x25 mm

Réf.: 19204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19204
EAN / GTIN 4031405192041
Réf. fabricant 019204

Description

Description:

  • Pour les produits en aluminium de l'année 2005 à 2018
  • 1 jeu = 4 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 37 mm
  • Hauteur : 86 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil