Nivello® vnitřní patka rok výroby 2005-2018 98x25 mm

Artiklové číslo: 19204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19204
EAN / GTIN 4031405192041
Číslo výrobce 019204

Popis

Popis:

  • Pro výrobky z hliníku od roku 2005 do roku 2018
  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 37 mm
  • Výška: 86 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem