Elektronica-schroevendraaier 0,7 mm

Artikelnummer: 1845063
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1845063
EAN/GTIN 4010886857663
Nummer fabrikant 1845063
L-nummer L60160 5760

Omschrijving

Omschrijving:

draaibare eindkap met micro-antislip-oppervlak
kleurcodering van de aandrijvingswijze
kleurcodering van het aandrijvingstype

Kenmerk:

  • Anti-roll protection: No
  • Anti-magnetisch: No
  • Low Spark design: No
  • Kleurcodering: 1
  • vorm van het blad: Rond
  • totale lengte [mm]: 155 mm
  • handgreep aanwezig: 1
  • type handgreep: 2K