{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Pour contrôle de tension | oui | |
| Caractéristiques poignée | capuchon pivotant; propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Protection anti-glissement | non | |
| Ouverture, pour vis à six pans creux | 0,7 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans creux | pointe trempée | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromage mat | |
| Longueur totale L | 155 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans creux |
| Référence article | 1845063 | |
| EAN / GTIN | 4010886857663 | |
| Réf. fabricant | 1845063 | |
| Article hors catalogue | L60160 5760 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |