{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | forma recta | |
| Para comprobación de tensión | sí | |
| Características del mango | Caperuza giratoria; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Protección desenrollado | no | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 0,7 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Punta endurecida | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Longitud total | 155 mm | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos |
| Número de artículo | 1845063 | |
| EAN / GTIN | 4010886857663 | |
| Número del fabricante | 1845063 | |
| Número L | L60160 5760 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |