Elektronický Šroubovák, šestihran 0,7 mm

Artiklové číslo: 1845063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
Vhodné pro zkoušku napětí ano
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ne
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 0,7 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem Kalený hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Celková délka 155 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1845063
EAN / GTIN 4010886857663
Číslo výrobce 1845063
L-číslo L60160 5760
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
Dodatečně potažená špička čepele zaručuje maximální přesnost a ochranu proti korozi
Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
Barevné kódování typu pohonu.

Charakteristika:

  • Ochrana proti odvalování: ne
  • Antimagnetická: ne
  • Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
  • Barevné kódování: 1
  • Tvar čepele: kulatá
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • K dispozici je rukojeť: 1
  • Konstrukce rukojeti: 2K
.