Bithouder Inside-6 edge D 6.3 Inside-6 edge 1/4 ″

Artikelnummer: 18110016
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18110016
EAN/GTIN 4018754013685
Nummer fabrikant 18110016
L-nummer L60010 256

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor 1/4” externe zeskantschroevendraaierinzetstukken
  • DIN 3126/ISO 1173 VORM C 6,3
  • binnenzeskant sleutel met magneet
  • Extra kort ontwerp

Kenmerk:

  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • L1: 10 mm
  • L2: 65 mm
  • Lengte [mm): 74 mm
  • Gewicht: 50 g