• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas Inside-6 edge D 6.3 Inside-6 edge 1/4 ″

Número de artículo: 18110016
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 18110016
EAN / GTIN 4018754013685
Número del fabricante 18110016
Número L L60010 256

Descripción

Descripción:

  • Para insertos de destornillador de punta hexagonal externo de 1/4 pulg
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA C 6,3
  • Llave Allen con imán
  • Diseño extra corto

Característica:

  • Hueco hexagonal [pulg.]: 1/4 ″
  • L1: 10 mm
  • L2: 65 mm
  • Longitud [mm): 74 mm
  • Peso: 50 g