• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák bitů 1/4″ L.65mm

Artiklové číslo: 18110016
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18110016
EAN / GTIN 4018754013685
Číslo výrobce 18110016
L-číslo L60010 256
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Extra krátká verze
  • pro bitové šroubováky s vnějším šestihranem 1/4″
  • Šestihranná zásuvka s magnetem
  • DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6.3

Charakteristika:

  • Šestihran [palec]: 1/4 ″
  • L1: 10 mm
  • L2: 65 mm
  • Délka mm (L): 74 mm
  • Hmotnost: 50g