• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bit-Halter L.65mm

Artikel-Nr.: 18110016
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18110016
EAN / GTIN 4018754013685
Herstellernummer 18110016
L-Nummer L60010 256

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • Innensechskant mit Magnet
  • extra kurze Ausführung

Merkmal:

  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 10 mm
  • L2: 65 mm
  • Länge mm (L): 74 mm
  • Gewicht: 50 g