Cirkelzaagblad 100X1,5 mm

Artikelnummer: 179915 100X1,5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM

Productdetails

Technische gegevens

100 mm
Dikte 1,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Kraagdikte E 2,4 mm
Maximale insnijdiepte ae max 28 mm
Naaf-⌀ 38 mm
Boring-⌀ 22 mm
Aantal tanden Z 44
Aantal meeneemgaten 5
Meeneemgat ⌀ 4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel 31,5 mm
geschikte adapter 179902 125
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179915 100X1,5
EAN/GTIN 4045197887061

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT VHM-cirkelzaagblad met extra smalle zaagbreedte om het
materiaalverlies tot een minimum te beperken. De zaagsnelheid kan in
vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden
verhoogd
. Versterkte kraag om de stabiliteit van het gereedschap
significant te verhogen. Voor vlak grondvlak.

Tip:

Toleranties van de zaagbladdiameter zijn beter (tot 50%) dan DIN 1837/1838.
Vertandingsvorm BW.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    ⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen