Combiset GCA 30-42 + GCT 30-42

Artikelnummer: 1600A02GF1
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
Artikelnummer 1600A02GF1
EAN/GTIN 4053423240153
Nummer fabrikant 1600A02GF1
L-nummer L00590 1874

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadloze automatische start: De speen wordt automatisch gestart/gestopt terwijl u zich op uw werk concentreert
  • Retrofit: Compatibel met het grootste deel van het professionele assortiment van Bosch en vele andere in de handel verkrijgbare stofzuigers
  • Snel koppelen: Stel Auto Start in met slechts één druk op de knop

Kenmerk:

  • Volume: 1,651 dm3
  • Brutogewicht: 0,5 kg
  • Nettogewicht: 0,313 kg
  • Dimensie Breedte: 96 mm
  • Hoogteafmeting: 167 mm
  • Lengte afmeting: 103 mm

Levering:

  • Combinatiekit GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x flexibele rubberen band (1 600 A03 0F0)
  • 1 CR2032-lithiumknoopcelbatterij van 3 V.