Combo készlet GCA 30-42 + GCT 30-42

Cikkszám: 1600A02GF1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A02GF1
EAN / GTIN 4053423240153
Gyártó száma 1600A02GF1
L-szám L00590 1874

Leírás

Leírás:

  • Vezeték nélküli automatikus indítás: Automatikusan elindítja/leállítja a cumit, miközben a munkájára koncentrál
  • Retrofit: Kompatibilis a Bosch Professional portfóliójának nagy része és számos más, kereskedelmi forgalomban kapható porszívó
  • Gyors párosítás: Állítsa be az Auto Start funkciót egyetlen gombnyomással

Jellemző:

  • Űrtartalom: 1,651 dm3
  • Bruttó súly: 0,5 kg
  • Nettó tömeg: 0,313 kg
  • Dimenzió szélessége: 96 mm
  • Magassági méret: 167 mm
  • Méret hossza: 103 mm

Tartalom:

  • Kombinált készlet GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x rugalmas gumiszalag (1 600 A03 0F0)
  • 1 x 3 V CR2032 lítium gombelem