Kombinovaná startovací sada bezkabelová GCA 30-42 + GCT 30-42

Artiklové číslo: 1600A02GF1
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
Katalogové číslo 1600A02GF1
EAN / GTIN 4053423240153
Číslo výrobce 1600A02GF1
L-číslo L00590 1874

Popis

Popis:

  • Automatické spuštění bezdrátové sítě: Automaticky spustí nebo zastaví váš dudlík, zatímco se soustředíte na svou práci
  • Retrofit: Kompatibilní s většinou portfolia Bosch Professional a mnoha dalšími komerčně dostupnými vysavači
  • Rychlé párování: Nastavení automatického spuštění jediným stisknutím tlačítka

Charakteristika:

  • Objem: 1,651 dm3
  • Celková hmotnost: 0,5 kg
  • Čistá hmotnost: 0,313 kg
  • Šířka kóty: 96 mm
  • Rozměr výšky: 167 mm
  • Délka kóty: 103 mm

Rozsah dodávky:

  • Kombinovaná sada GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x flexibilní gumový pásek (1 600 A03 0F0)
  • 1 x 3 v CR2032 lithiová knoflíková baterie