Kit Combo GCA 30-42 + GCT 30-42

Réf.: 1600A02GF1
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
Référence article 1600A02GF1
EAN / GTIN 4053423240153
Réf. fabricant 1600A02GF1
Article hors catalogue L00590 1874

Description

Description:

  • Démarrage automatique sans fil : démarre/arrête automatiquement votre tétine pendant que vous vous concentrez sur votre travail
  • Retrofit : compatible avec la plupart de la gamme Bosch Professional et de nombreux autres aspirateurs disponibles dans le commerce
  • Couplage rapide : Configurez le démarrage automatique d'une simple pression sur un bouton

Caractéristique(s):

  • Volume: 1,651 dm3
  • Poids brut : 0,5 kg
  • Poids net : 0,313 kg
  • Largeur de cote : 96 mm
  • Dimension en hauteur : 167 mm
  • Longueur de cote : 103 mm

Livraison:

  • Kit combiné GCA 30-42 + GCT 30-42
  • 3 x élastique flexible (1 600 A03 0F0)
  • 1 piles bouton au lithium CR2032 de 3 V.