kit de démarrage batterie : 2 x GBA 12 volts, 6,0 Ah et GAL 12V-40

Réf.: 1600A01B20
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01B20
EAN / GTIN 3165140968669
Réf. fabricant 1600A01B20
Article hors catalogue L00590 1187

Description

Description:

  • Kit de démarrage 2 x GBA 12V 6,0Ah + GAL 12V-40, 2 x batterie de 12 volts avec une capacité de 6,0 Ah et chargeur rapide, GBA 12V 6,0Ah: capacité de batterie extrêmement élevée pour une durée de fonctionnement jusqu'à 300 % plus longue que le modèle professionnel 12V 2,0 Ah, GAL 12V-40: vitesse de charge élevée pour toutes les batteries 12 volts
  • Charge des batteries 12V/6,0 Ah de 0 % à 80 % en seulement 72 minutes
  • Compatible depuis 2005: toutes nos batteries s'intègrent aux nouveaux outils professionnels Bosch et aux outils existants dans la classe de tension correspondante

Caractéristique(s):

  • Accu 1, capacité : 6.0 Ah
  • Tension de l'accu : 12.0 V
  • Courant de charge : 4.0 A
  • Durée de charge pour une capacité d'accu de 6.0 Ah (80%/100%) env. : 72/95 min
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • Carton
  • 2 x batterie GBA 12V 6.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional