• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku Starter-Set: 2 x GBA 12 Volt, 6.0 Ah und GAL 12V-40

Artikel-Nr.: 1600A01B20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 6 Ah
Ladezeit je Akku 1,58 h
Energieversorgung Akkubetrieben
inklusive Ladegerät ja
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A01B20
EAN / GTIN 3165140968669
Herstellernummer 1600A01B20
L-Nummer L00590 1187
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starter-Set 2 x GBA 12V 6Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 6,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 6Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus
  • Laden von 12V-/6,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 72 Minuten
  • Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 6.0 Ah
  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Ladestrom: 4.0 A
  • Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: 72/95 min
  • Zellentyp: Li-Ion

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 2 x Akku GBA 12V 6.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional