Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas 3

Prekės Nr.: 148410 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
660 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 1814
užveržimo ribos □ 4,9 mm - 12 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352 M5 − M20
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Bendras ilgis 370 mm
Produkto rūšis Sriegtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 148410 3
EAN / GTIN 4062406208202

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.
Skirtas normalioms apkrovoms: Korpusas iš cinko slėginio liejinio.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį