1/2″ Slagmoersleutel, dunne wand (mm) 32 mm

Artikelnummer: 14301M 32mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14301M 32mm
EAN/GTIN 4991644355136
Nummer fabrikant 14301M 32mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 85 mm
Dimensie D2: 29 mm
D1: 43 mm
Lengte: 32 mm
Hoogte: 63 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 32 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen