1/2″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (mm) 32 mm

Artiklové číslo: 14301M 32mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14301M 32mm
EAN / GTIN 4991644355136
Číslo výrobce 14301M 32mm

Popis

Popis:

Délka: 85 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 43 mm
Délka: 32 mm
Výška: 63 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 32 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden