• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de impacto, pared delgada (mm) 32 mm

Número de artículo: 14301M 32mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14301M 32mm
EAN / GTIN 4991644355136
Número del fabricante 14301M 32mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 85 mm
Dimensión D2: 29 mm
D1: 43 mm
Longitud: 32 mm
Altura: 63 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 32 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno