{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Diametru nominal al filetului metric D | 3 mm | |
| Filet D | M3x0,5 | |
| Pasul filetului | 0,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6g | |
| Diametru corp | 20 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | EN 22568 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 140400 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197083470 | |
| Număr producător | 140400 M3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |