Dynisher-afwerkingsgereedschap

Artikelnummer: 13402
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 13402
EAN/GTIN 0616026134027
Nummer fabrikant 13402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3400
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 1,81 kg