Herramienta de acabado Dynisher

Número de artículo: 13402
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
Número de artículo 13402
EAN / GTIN 0616026134027
Número del fabricante 13402
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 3400
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,81 kg