Outil de finition Dynisher

Réf.: 13402
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
Référence article 13402
EAN / GTIN 0616026134027
Réf. fabricant 13402
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 3400
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Poids (kg): 1,81 kg