Herramienta de acabado Dynisher

N.º do artigo: 13402
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 13402
EAN/GTIN 0616026134027
Número do fabricante 13402
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 3400
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 1,81 kg