{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | DLC | |
Tipo di filettatura | EG-M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | Norma interna | |
Classe di tolleranza | 6HX mod. | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 4×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
⌀ Preforo | 8,4 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | giallo | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 32 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133555 EG-M8 | |
EAN / GTIN | 4067263830283 |