Handtap los Middensnijtap M2,6

Artikelnummer: 130170 M2,6
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Schroefdraadnorm: DIN 13

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M2,6
Coating ongecoat
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 352
Schroefdraadnorm DIN 13
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Aansnijdingsvorm D
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 0,45 mm
Totale lengte L 36 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Schacht-vierkant □ 2,1 mm
Kerngat-⌀ 2,1 mm
Schroefdraad-⌀ 2,6 mm
Type schroefdraadgereedschap Handtap
Gekleurde ring zonder
Draaddiepte 5,2 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 130170 M2,6
EAN/GTIN 4045197065742

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

gr. M2,3 en M2,6 met oud DIN-profiel.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen