Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M2,6

Prekės Nr.: 130170 M2,6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2,6
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma D
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,45 mm
Bendras ilgis L 36 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 2,1 mm
Sriegio ⌀ 2,6 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 5,2 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130170 M2,6
EAN / GTIN 4045197065742
Gamintojo numeris 130170 M2,6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.