{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M14 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 2 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11 mm | |
Schacht-vierkant □ | 9 mm | |
Kerngat-⌀ | 12 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 14 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 28 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130170 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197065834 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Handtap los Middensnijtap M14
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
42,40 €
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap | Handtap | Handtap |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Draadspoed | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |