{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,25 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schacht-vierkant □ | 4,9 mm | |
Kerngat-⌀ | 6,8 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 8 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 16 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130170 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197065803 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Handtap los Middensnijtap M8
op aanvraag
Op voorraad
603 stuks direct leverbaar
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.253 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
275 stuks direct leverbaar
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | D | A ;D ;C | A |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 |
Draadspoed | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat | tot 3×D bij blind gat ;tot 3×D bij doorlopend gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap |