{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 20 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130170 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197065810 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handtap los Middensnijtap M10
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
€ 15,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.273 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 15,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
31,20 €
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansnijdingsvorm | D | A ;D ;C | A | A ;D ;C |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Draadsoort | M | M | M | M |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |