Radiale boor- en freeskop, spantang 500 477E (ER50 Ø12-34), 60.85501809GLX85

Artikelnummer: 115416
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 115416
EAN/GTIN 4069739033297
Nummer fabrikant 60.85501809GLX85
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT85, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.85501809GLX85
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 125
  • Max. Koppel (TQX): 100 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 4000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 140 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: BMT85
  • Afmeting interface: Spantangen ER50
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan