• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 500 477E (ER50 Ø12-34), 60.85501809GLX85

Artikel-Nr.: 115416
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 115416
EAN / GTIN 4069739033297
Herstellernummer 60.85501809GLX85
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT85, Radialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.85501809GLX85
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 125
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 140 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: BMT85
  • Schnittstellengröße: Spannzangen ER50
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach