• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 500 477E (ER50 Ø12-34)

Réf.: 115416
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 115416
EAN / GTIN 4069739033297
Réf. fabricant 60.85501809GLX85
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT85, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.85501809GLX85
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 125
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 140 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 85 mm
  • Taille de queue: BMT85
  • Taille de l’interface: Pinces de serrage ER50
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous