Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 500 477E (ER50 Ø12-34)

Número de artículo: 115416
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 115416
EAN / GTIN 4069739033297
Número del fabricante 60.85501809GLX85
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT85, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.85501809GLX85
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 125
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 140 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT85
  • Tamaño de interfaz: Pinzas ER50
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos