Radiális fúró- és marófej, 500 477E (ER50 Ø12-34), 60.85501809GLX85

Cikkszám: 115416
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 115416
EAN / GTIN 4069739033297
Gyártó száma 60.85501809GLX85
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, BMT85, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.85501809GLX85
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 125
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 140 mm
  • Funkcióhossz (WF): 85 mm
  • Szárméret: BMT85
  • Interfész mérete: ER50 fogócsapágyak
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: 2 lapos