Vezelschijf QUICK-CHANGE 75xR CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 112948
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112948
EAN/GTIN 9003171129489
Nummer fabrikant 112948

Omschrijving

Omschrijving:

Bovendien is dit product zeer betrouwbaar, breken er minder korrels uit en heeft het een grotere zijstabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : CA-P93 PE Y CA120
  • Afmeting (D x DEVICE): 75 x R mm
  • diameter: 75 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering
  • Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaag
  • Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen