Fíber tárcsa QUICK-CHANGE 75xR CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 112948
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 112948
EAN / GTIN 9003171129489
Gyártó száma 112948
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change szálcsiszolókorongját kiváló eltávolítási sebesség és hosszú élettartam jellemzi. A durva csiszolási munkák, a rozsdaeltávolítás és a nehezen hozzáférhető felületek csiszolása acélon és rozsdamentes acélon szinte pillanatok alatt elvégezhető ezzel a termékkel. A háromrétegű termékszerkezet a kiváló minőségű kerámia alumínium-oxiddal kombinálva kevesebb szemcsetörést és nagyobb élstabilitást garantál, ami a legjobb eredményeket eredményezi. Mint minden Quick-Change termék, a szálcsiszoló tárcsa is könnyű kezelhetőségével tündököl, és jelentősen növeli a termelékenységet a legigényesebb feladatoknál is.

Jellemző:

  • Formája: GEWEBE gyorsváltó tárcsa
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : CA-P93 PE Y CA120
  • Méret (D x MÉRET): 75 x R mm
  • A tartály átmérője: 75 mm
  • Szemcseméret: 120
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Maximális agresszivitás garantálja a maximális anyageltávolítást
  • Nagyon tartós szerszám a háromrétegű termékszerkezetnek köszönhetően a kerámia alumínium-oxiddal és egy hűtőréteggel kombinálva
  • A robusztus szerkezet alacsony szemcseszakadást és nagyon magas élstabilitást biztosít

Felhasználás:

  • Durva csiszolási alkalmazásokhoz, rozsdaeltávolításhoz és a kemény, nehezen hozzáférhető acél- és rozsdamentes acélfelületek csiszolásának megszüntetéséhez.

Ajánlás:

  • 36/40/60-as szemcseméret a maximális anyageltávolításhoz
  • 80/120-as szemcseméret finom kidolgozáshoz