Fiber disc QUICK-CHANGE 75xR CA120-P93 PE Y PREMIUM steel/inox

Réf.: 112948
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 112948
EAN / GTIN 9003171129489
Réf. fabricant 112948
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque fibre PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caractérise par des performances d’enlèvement de matière optimales et une durée de vie élevée. Avec ce produit, vous effectuez en un tour de main les travaux de ponçage grossier, ainsi que le dérouillage et l’ébavurage des surfaces difficiles d’accès sur l’acier et l’acier inoxydable. La structure à trois couches du produit, combinée au corindon céramique de haute qualité, garantit des éclats de grain moins importants et une plus grande stabilité des arêtes, ce qui permet d’obtenir les meilleurs résultats. Comme tous les produits Quick-Change, le disque en fibres brille par sa facilité d’utilisation et augmente considérablement votre productivité dans les tâches les plus exigeantes.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque à changement rapide GEWEBE
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : CA-P93 PE Y CA120
  • Dimensions (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 120
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Une agressivité maximale garantit un enlèvement de matière maximal
  • Outil de très longue durée de vie grâce à la structure triple couche du produit, combinée au corindon céramique et à une couche de refroidissement
  • La structure robuste assure un faible éclatement des grains et une très grande stabilité des arêtes

Utilisation:

  • Pour les applications de ponçage grossier, pour l’élimination de la rouille et l’ébavurage de surfaces dures et difficiles d’accès en acier et en acier inoxydable.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour la finition
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
Connectez-vous