DISCOS CA-P93 PE Y QUICK-CHANGE para acero y acero inoxidable 75 x R

Número de artículo: 112948
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 112948
EAN / GTIN 9003171129489
Número del fabricante 112948
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El disco de fibra PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change de Tyrolit se caracteriza por un excelente rendimiento de arranque y una larga vida útil. Con este producto se pueden realizar en un abrir y cerrar de ojos trabajos de desbaste, eliminación de óxido y desbarbado de superficies de difícil acceso en acero y acero inoxidable. La estructura tricapa del producto en combinación con el corindón cerámico de alta calidad garantiza una menor rotura del grano y una mayor estabilidad del filo, lo que se traduce en los mejores resultados. Como todos los productos Quick-Change, el disco de fibra brilla por su facilidad de uso y aumenta considerablemente su productividad en las tareas más exigentes.

Característica:

  • Forma: TEJIDO Disco de cambio rápido
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : CA-P93 PE Y CA120
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro del recipiente: 75 mm
  • Tamaño de grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La máxima agresividad garantiza el máximo arranque de material
  • Herramienta muy duradera gracias a la estructura de tres capas del producto en combinación con óxido de aluminio cerámico y una capa de refrigeración
  • Estructura robusta que garantiza un bajo desprendimiento de grano y una gran estabilidad del filo

Aplicación:

  • Para aplicaciones de amolado basto, eliminación de óxido y desbarbado de superficies duras y de difícil acceso de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • Tamaño de grano 36/40/60 para el máximo arranque de material
  • Tamaño de grano 80/120 para lijado fino