Hoogtezekeringsapparaat Rebel™ edge, Lengte: 12m

Artikelnummer: 098288 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 3590545
Gewicht 8,5 kg
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098288 12
EAN/GTIN 3660570044018
Nummer fabrikant 7100230835
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3m™ PROTECTA® revisievrij hoogtezekeringsapparaat Rebel™ edge 3590545 met draaggreep. Twee meedraaihaken voorkomen het verdraaien van de staaldraad. Op de behuizing: Stalen Tri-Lock karabijnhaak met openingsbreedte 19 mm. Aan de gordel: Aluminium stellagehaak met openingsbreedte 17 mm.
  • Randgetest.
  • Maximaal gebruikersgewicht 140 kg.
  • Valindicator.

Norm:

EN 360

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen