• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přístroj pro zajišťování ve výškách Rebel™ edge, Délka: 12m

Artiklové číslo: 098288 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 3590545
Pás ano
Vodicí lano ano
Délka naváděcího lana 12 m
Materiál vodicí lano Ocel
Druh uzávěru Hook2Hook
Zatížení Podélně
Zatížení na mezi pevnosti 15 kN
Šířka otevření max. 19 mm
Materiál Hliník; Ocel
Karabinkové háčky Stahl Tri-Lock Karabiner / Aluminium-Gerüsthaken
Barva červená; Černá
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách
S karabinkou ano
Materiál Plast
Nosnost max. 140 kg
Norma EN 360
Hmotnost celkem 8,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098288 12
EAN / GTIN 3660570044018
Číslo výrobce 7100230835
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Bezrevizní přístroj pro zajišťování ve výškách 3M™ PROTECTA® Rebel™ edge 3590545 s madlem. Dvě otočná oka brání zkroucení ocelového lana. U pouzdra: Ocelová karabina Tri-Lock se světlou šířkou 19 mm. U popruhu: Hliníkový hák lešení se světlou šířkou 17 mm.
  • Přezkoušeno na hranách.
  • Maximální hmotnost uživatele 140 kg.
  • Indikátor pádu.

Norma:

EN 360