Fallskyddsblock Rebel™ edge, Längd: 12m

Article no.: 098288 12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (m) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 3590545
vikt 8,5 kg
Produktslag Fallskyddsblock

Identification & Classification

Artikkelkode 098288 12
EAN / GTIN 3660570044018
Manufacturer number 7100230835
Manufacturer/responsible person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beskrivelse

Utförande:

3M™ PROTECTA® revisionsfritt fallskyddsblock Rebel™ edge 3590545 med bärhandtag. Två lekare förhindrar att linan snor sig. På huset: Tri-Lock-karbinhake av stål med öppningsvidd 19 mm. På bandet: Ställningskrok av aluminium med öppningsvidd 17 mm.
  • Kanttestad.
  • Största användarvikt 140 kg.
  • Fallindikator.

Norm:

EN 360

Downloads & documents

Services & product advisors

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen