• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Apsauginis įtaisas darbui aukštai Rebel™ edge, Ilgis: 12m

Prekės Nr.: 098288 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3590545
Diržas taip
Kreipiamasis lynas taip
Ilgis kreipiamasis lynas 12 m
Lyno medžiaga Plienas
Užrakto rūšis Hook2Hook
Apkrova išilgai
Lūžio apkrova 15 kN
Atidarymo plotis max. 19 mm
Medžiaga Aliuminis; Plienas
Kablys karabinas Stahl Tri-Lock Karabiner / Aluminium-Gerüsthaken
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis apsauginis įtaisas darbui aukštai
Su karabinu taip
Medžiaga iš plastiko
Svorio atsparumas maks. 140 kg
Standartas EN 360
Bendras svoris 8,5 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098288 12
EAN / GTIN 3660570044018
Gamintojo numeris 7100230835
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ PROTECTA® aukščio fiksavimo prietaisas Rebel™ edge 3590545 su nešimo rankena. Integruoti suktukai neleidžia kreipiamajam lynui susisukti. Korpusas: Plieninis Tri-Lock karabinas, kurio atidarymo plotis – 19 mm. Diržo juosta: Aliumininis pastolių kablys, kurio atidarymo plotis – 17 mm.
  • Patikrinti kraštai.
  • Maksimalus naudingasis svoris 140 kg.
  • Kritimo indikatorius.

Standartas:

EN 360